CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.30 | - |
10+ | CHF 7.80 | 16.13% |
50+ | CHF 7.25 | 22.04% |
100+ | CHF 6.60 | 29.03% |
150+ | CHF 6.40 | 31.18% |
225+ | CHF 6.30 | 32.26% |
338+ | CHF 6.20 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 110 |
Serie | ITV 110 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 3/8" |
B | 11.5 mm |
C | 26 mm |
D | 28 mm |