ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 110 A10 3/4"

  • ERIKS:14889590
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.05

-

10+

CHF 15.35

14.96%

50+

CHF 14.45

19.94%

100+

CHF 12.70

29.64%

150+

CHF 12.45

31.02%

225+

CHF 12.20

32.41%

338+

CHF 11.95

33.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 110
Serie
ITV 110
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
3/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
27 mm
A
3/4"
B
16 mm
C
33 mm
D
37 mm