ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 110 A10 1/8"

  • ERIKS:14886874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.78inkl. MwSt

768 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.35

-

10+

CHF 4.50

15.89%

50+

CHF 4.25

20.56%

100+

CHF 3.75

29.91%

150+

CHF 3.70

30.84%

225+

CHF 3.65

31.78%

338+

CHF 3.60

32.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 110
Serie
ITV 110
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
10 mm
A
1/8"
B
8 mm
C
18.5 mm
D
21 mm