ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 110 A10 1/4"

  • ERIKS:14886875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.10

-

10+

CHF 6.15

13.38%

50+

CHF 5.75

19.01%

100+

CHF 5.05

28.87%

150+

CHF 4.95

30.28%

225+

CHF 4.85

31.69%

338+

CHF 4.75

33.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 110
Serie
ITV 110
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
13 mm
A
1/4"
B
11 mm
C
23.5 mm
D
26 mm