CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.89inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.85 | - |
10+ | CHF 10.95 | 14.79% |
50+ | CHF 10.35 | 19.46% |
100+ | CHF 9.05 | 29.57% |
150+ | CHF 8.85 | 31.13% |
225+ | CHF 8.70 | 32.30% |
338+ | CHF 8.55 | 33.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 110 |
Serie | ITV 110 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 21 mm |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 31 mm |
D | 34 mm |