CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.35 | - |
10+ | CHF 27.35 | 15.46% |
50+ | CHF 25.70 | 20.56% |
100+ | CHF 22.60 | 30.14% |
150+ | CHF 22.15 | 31.53% |
225+ | CHF 21.65 | 33.08% |
338+ | CHF 21.25 | 34.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 110 |
Serie | ITV 110 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 30 mm |
A | 1" |
B | 19 mm |
C | 39 mm |
D | 45 mm |