CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.22inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.45 | - |
10+ | CHF 8.00 | 15.34% |
50+ | CHF 7.55 | 20.11% |
100+ | CHF 6.60 | 30.16% |
150+ | CHF 6.40 | 32.28% |
225+ | CHF 6.30 | 33.33% |
338+ | CHF 6.20 | 34.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305/DK |
Serie | ITV 305/DK |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 12 mm |
A | 1/8" |
B | 7 mm |
C | 22 mm |
D | 8 mm |
L | 21 mm |
D | 8/6 in |