CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 8.40 | 15.58% |
50+ | CHF 8.00 | 19.60% |
100+ | CHF 7.05 | 29.15% |
150+ | CHF 6.90 | 30.65% |
225+ | CHF 6.75 | 32.16% |
338+ | CHF 6.60 | 33.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305/DK |
Serie | ITV 305/DK |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 26 mm |
D | 8 mm |
L | 23 mm |
D | 8/6 in |