CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.30 | - |
10+ | CHF 7.95 | 14.52% |
50+ | CHF 7.50 | 19.35% |
100+ | CHF 6.50 | 30.11% |
150+ | CHF 6.35 | 31.72% |
225+ | CHF 6.25 | 32.80% |
338+ | CHF 6.15 | 33.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305/DK |
Serie | ITV 305/DK |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 12 mm |
A | 1/8" |
B | 7 mm |
C | 22 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |