CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.86inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.05 | - |
10+ | CHF 8.55 | 14.93% |
50+ | CHF 8.10 | 19.40% |
100+ | CHF 6.95 | 30.85% |
150+ | CHF 6.80 | 32.34% |
225+ | CHF 6.65 | 33.83% |
338+ | CHF 6.50 | 35.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 305/DK |
Serie | ITV 305/DK |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 25 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |