ITV

ITV Winkel-Einschraubverschraubung konisch drehbar Typ ITV 305/DK C5/DK 10/8-1/4"

  • ERIKS:14889645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 8.40

17.65%

50+

CHF 8.10

20.59%

100+

CHF 7.15

29.90%

150+

CHF 7.00

31.37%

225+

CHF 6.85

32.84%

338+

CHF 6.70

34.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305/DK
Serie
ITV 305/DK
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
14 mm
A
1/4"
B
11 mm
C
27 mm
D
10 mm
L
24 mm
D
10/8 in