ITV

ITV Winkel-Aufschraubverschraubung Typ ITV 305/F C5/F 6/4 1/8"

  • ERIKS:14885875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.08inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.55

-

10+

CHF 5.65

13.74%

50+

CHF 5.15

21.37%

100+

CHF 4.55

30.53%

150+

CHF 4.45

32.06%

225+

CHF 4.35

33.59%

338+

CHF 4.25

35.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 305/F
Serie
ITV 305/F
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
8 mm
A
1/8"
B
7 mm
C
18 mm
D
6 mm
L
20 mm
D
6/4 in