ITV

ITV Verteilerblock aus Aluminium Typ ITV 124 A24 G3/8"

  • ERIKS:14889904
Image 1
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck ist abhängig vom Betriebsdruck des verwendeten Schlauches und von der Einsatztemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.89inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.95

-

10+

CHF 20.30

15.24%

50+

CHF 19.00

20.67%

100+

CHF 16.80

29.85%

150+

CHF 16.45

31.32%

225+

CHF 16.15

32.57%

338+

CHF 15.85

33.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 124
Serie
ITV 124
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
3/8 in
Max. Betriebsdruck
12 bar
Material
Aluminium
Durchmesser
5.5 mm
A
3/8"
B
8 mm
C
50 mm