ITV

ITV Verteilerblock aus Aluminium Typ ITV 124 A24 G1/8"

  • ERIKS:14889905
Image 1
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck ist abhängig vom Betriebsdruck des verwendeten Schlauches und von der Einsatztemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 9.05

15.42%

50+

CHF 8.55

20.09%

100+

CHF 7.55

29.44%

150+

CHF 7.40

30.84%

225+

CHF 7.25

32.24%

338+

CHF 7.10

33.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 124
Serie
ITV 124
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
12 bar
Material
Aluminium
Durchmesser
4.5 mm
A
1/8"
B
4 mm
C
25 mm