ITV

ITV Verteilerblock aus Aluminium Typ ITV 124 A24 G1/4"

  • ERIKS:14889903
Image 1
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck ist abhängig vom Betriebsdruck des verwendeten Schlauches und von der Einsatztemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

10+

CHF 14.65

15.80%

50+

CHF 13.85

20.40%

100+

CHF 12.05

30.75%

150+

CHF 11.80

32.18%

225+

CHF 11.50

33.91%

338+

CHF 11.30

35.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 124
Serie
ITV 124
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
12 bar
Material
Aluminium
Durchmesser
5.5 mm
A
1/4"
B
7 mm
C
40 mm