

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.92inkl. MwSt
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.70 | - |
10+ | CHF 2.35 | 12.96% |
50+ | CHF 2.10 | 22.22% |
100+ | CHF 1.90 | 29.63% |
150+ | CHF 1.85 | 31.48% |
225+ | CHF 1.80 | 33.33% |
338+ | CHF 1.75 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30201 |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30201 |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 5 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 8 mm |
A | M 5 |
B | 4 mm |