

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.27inkl. MwSt
362 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.95 | - |
10+ | CHF 3.35 | 15.19% |
50+ | CHF 3.20 | 18.99% |
100+ | CHF 2.80 | 29.11% |
150+ | CHF 2.75 | 30.38% |
225+ | CHF 2.70 | 31.65% |
338+ | CHF 2.65 | 32.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30204 |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30204 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 19 mm |
A | 3/8" |
B | 9 mm |