

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.16inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.25 | - |
10+ | CHF 9.65 | 14.22% |
50+ | CHF 8.90 | 20.89% |
100+ | CHF 7.75 | 31.11% |
150+ | CHF 7.60 | 32.44% |
225+ | CHF 7.45 | 33.78% |
338+ | CHF 7.30 | 35.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30206 |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30206 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 30 mm |
A | 3/4" |
B | 11 mm |