

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
10+ | CHF 2.55 | 13.56% |
50+ | CHF 2.45 | 16.95% |
100+ | CHF 2.05 | 30.51% |
150+ | CHF 2.00 | 32.20% |
225+ | CHF 1.95 | 33.90% |
338+ | CHF 1.90 | 35.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30203 |
Serie | ITV 107 |
Typ | 30203 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 8 mm |