

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.35inkl. MwSt
948 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.10 | - |
10+ | CHF 2.70 | 12.90% |
50+ | CHF 2.55 | 17.74% |
100+ | CHF 2.30 | 25.81% |
150+ | CHF 2.25 | 27.42% |
225+ | CHF 2.20 | 29.03% |
338+ | CHF 2.15 | 30.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Serie | ITV 107 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 8 mm |
A | 3/8" |
B | 9.1 mm |
D | 21 mm |
L | 12.5 mm |