

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
165 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.60 | - |
10+ | CHF 2.30 | 11.54% |
50+ | CHF 2.00 | 23.08% |
100+ | CHF 1.80 | 30.77% |
150+ | CHF 1.75 | 32.69% |
225+ | CHF 1.70 | 34.62% |
338+ | CHF 1.65 | 36.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Serie | ITV 107 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 5 mm |
A | 1/8" |
B | 5.8 mm |
D | 15 mm |
L | 8.3 mm |