

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.86inkl. MwSt
245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.65 | - |
10+ | CHF 2.35 | 11.32% |
50+ | CHF 2.15 | 18.87% |
100+ | CHF 1.85 | 30.19% |
150+ | CHF 1.80 | 32.08% |
225+ | CHF 1.75 | 33.96% |
338+ | CHF 1.70 | 35.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Serie | ITV 107 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 6 mm |
A | 1/4" |
B | 7.5 mm |
D | 18 mm |
L | 10 mm |