

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.35 | - |
10+ | CHF 7.20 | 13.77% |
50+ | CHF 6.80 | 18.56% |
100+ | CHF 5.95 | 28.74% |
150+ | CHF 5.85 | 29.94% |
225+ | CHF 5.75 | 31.14% |
338+ | CHF 5.65 | 32.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 107 |
Serie | ITV 107 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 10 mm |
A | 1/2" |
B | 11 mm |
D | 26 mm |
L | 14.5 mm |