

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.97inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.75 | - |
10+ | CHF 2.40 | 12.73% |
50+ | CHF 2.20 | 20.00% |
100+ | CHF 1.90 | 30.91% |
150+ | CHF 1.85 | 32.73% |
225+ | CHF 1.80 | 34.55% |
338+ | CHF 1.75 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 108 |
Typ | 30302 |
Serie | ITV 108 |
Typ | 30302 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 12 mm |