

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 2.80 | 15.15% |
50+ | CHF 2.70 | 18.18% |
100+ | CHF 2.40 | 27.27% |
150+ | CHF 2.35 | 28.79% |
225+ | CHF 2.30 | 30.30% |
338+ | CHF 2.25 | 31.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 5 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | M 5 |
B | 1/8" |
C | 4 mm |
D | 14 mm |