

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.85 | - |
10+ | CHF 7.55 | 14.69% |
50+ | CHF 7.05 | 20.34% |
100+ | CHF 6.10 | 31.07% |
150+ | CHF 6.00 | 32.20% |
225+ | CHF 5.90 | 33.33% |
338+ | CHF 5.80 | 34.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 22 mm |
A | 3/8" |
B | 3/8" |
C | 9 mm |
D | 23.5 mm |