

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
10+ | CHF 7.55 | 17.03% |
50+ | CHF 7.25 | 20.33% |
100+ | CHF 6.15 | 32.42% |
150+ | CHF 6.05 | 33.52% |
225+ | CHF 5.95 | 34.62% |
338+ | CHF 5.85 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 26 mm |
A | 3/8" |
B | 1/2" |
C | 9 mm |
D | 27 mm |