

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
402 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.25 | - |
10+ | CHF 2.90 | 10.77% |
50+ | CHF 2.70 | 16.92% |
100+ | CHF 2.40 | 26.15% |
150+ | CHF 2.35 | 27.69% |
225+ | CHF 2.30 | 29.23% |
338+ | CHF 2.25 | 30.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 1/8" |
C | 6 mm |
D | 16 mm |