

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.00 | - |
10+ | CHF 3.35 | 16.25% |
50+ | CHF 3.25 | 18.75% |
100+ | CHF 2.90 | 27.50% |
150+ | CHF 2.85 | 28.75% |
225+ | CHF 2.80 | 30.00% |
338+ | CHF 2.75 | 31.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/8" |
B | 1/4" |
C | 6 mm |
D | 20 mm |