

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
10+ | CHF 5.65 | 16.30% |
50+ | CHF 5.35 | 20.74% |
100+ | CHF 4.55 | 32.59% |
150+ | CHF 4.45 | 34.07% |
225+ | CHF 4.35 | 35.56% |
338+ | CHF 4.25 | 37.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 22 mm |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
C | 8 mm |
D | 22.5 mm |