

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.90 | - |
10+ | CHF 3.25 | 16.67% |
50+ | CHF 3.15 | 19.23% |
100+ | CHF 2.80 | 28.21% |
150+ | CHF 2.75 | 29.49% |
225+ | CHF 2.70 | 30.77% |
338+ | CHF 2.65 | 32.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 1/4" |
C | 8 mm |
D | 22 mm |