

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.00 | - |
10+ | CHF 8.45 | 15.50% |
50+ | CHF 7.85 | 21.50% |
100+ | CHF 7.10 | 29.00% |
150+ | CHF 6.95 | 30.50% |
225+ | CHF 6.80 | 32.00% |
338+ | CHF 6.65 | 33.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 25 mm |
A | 1/4" |
B | 1/2" |
C | 8 mm |
D | 26 mm |