

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.38inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.45 | - |
10+ | CHF 9.65 | 15.72% |
50+ | CHF 9.25 | 19.21% |
100+ | CHF 8.00 | 30.13% |
150+ | CHF 7.85 | 31.44% |
225+ | CHF 7.70 | 32.75% |
338+ | CHF 7.55 | 34.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105/Z |
Serie | ITV 105/Z |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 26 mm |
A | 1/2" |
B | 1/2" |
C | 10 mm |
D | 28 mm |