

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.35 | - |
10+ | CHF 2.90 | 13.43% |
50+ | CHF 2.75 | 17.91% |
100+ | CHF 2.45 | 26.87% |
150+ | CHF 2.40 | 28.36% |
225+ | CHF 2.35 | 29.85% |
338+ | CHF 2.30 | 31.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105 |
Serie | ITV 105 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 1/8" |
C | 8 mm |
D | 18 mm |