

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.60 | - |
10+ | CHF 3.10 | 13.89% |
50+ | CHF 3.00 | 16.67% |
100+ | CHF 2.60 | 27.78% |
150+ | CHF 2.55 | 29.17% |
225+ | CHF 2.50 | 30.56% |
338+ | CHF 2.45 | 31.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105 |
Serie | ITV 105 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/8" |
B | 1/4" |
C | 8 mm |
D | 21.5 mm |