

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
10+ | CHF 5.80 | 16.55% |
50+ | CHF 5.55 | 20.14% |
100+ | CHF 4.85 | 30.22% |
150+ | CHF 4.75 | 31.65% |
225+ | CHF 4.65 | 33.09% |
338+ | CHF 4.55 | 34.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105 |
Serie | ITV 105 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 22 mm |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
C | 11 mm |
D | 25.5 mm |