

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.97inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.85 | - |
10+ | CHF 11.85 | 14.44% |
50+ | CHF 11.15 | 19.49% |
100+ | CHF 9.65 | 30.32% |
150+ | CHF 9.45 | 31.77% |
225+ | CHF 9.25 | 33.21% |
338+ | CHF 9.05 | 34.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 105 |
Serie | ITV 105 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 2 | 3/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 32 mm |
A | 1/2" |
B | 3/4" |
C | 14 mm |
D | 35 mm |