Eriks
ITV

ITV Überwurfmutter Typ ITV 310 M16X1

  • ERIKS:14889657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.95

-

10+

CHF 2.55

13.56%

50+

CHF 2.35

20.34%

100+

CHF 2.10

28.81%

150+

CHF 2.05

30.51%

225+

CHF 2.00

32.20%

338+

CHF 1.95

33.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 310
Typ
17008
Form
Überwurfmutter
Material
Messing
Werkstoffqualität
MS 58
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
M16x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)