CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.38inkl. MwSt
130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.20 | - |
10+ | CHF 1.95 | 11.36% |
50+ | CHF 1.80 | 18.18% |
100+ | CHF 1.60 | 27.27% |
150+ | CHF 1.55 | 29.55% |
225+ | CHF 1.50 | 31.82% |
338+ | CHF 1.45 | 34.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 310 |
Typ | 17007 |
Form | Überwurfmutter |
Material | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | M 14x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |