CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
10+ | CHF 3.15 | 16.00% |
50+ | CHF 3.00 | 20.00% |
100+ | CHF 2.65 | 29.33% |
150+ | CHF 2.60 | 30.67% |
225+ | CHF 2.55 | 32.00% |
338+ | CHF 2.50 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 210 |
Typ | 96804 |
Form | Überwurfmutter |
Material | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | M 16x1.5 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Druckstufe Artikel | PN64 |