




CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 6.30 | 16.00% |
50+ | CHF 5.85 | 22.00% |
100+ | CHF 5.15 | 31.33% |
150+ | CHF 5.00 | 33.33% |
225+ | CHF 4.90 | 34.67% |
338+ | CHF 4.80 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 309 |
Serie | ITV 309 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
Schlüsselweite | 8 mm |
C | 21 mm |
D | 6 mm |
L | 41 mm |
D | 6/4 in |