




CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.70 | - |
10+ | CHF 9.05 | 15.42% |
50+ | CHF 8.45 | 21.03% |
100+ | CHF 7.50 | 29.91% |
150+ | CHF 7.35 | 31.31% |
225+ | CHF 7.20 | 32.71% |
338+ | CHF 7.05 | 34.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 309 |
Serie | ITV 309 |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
Schlüsselweite | 11 mm |
C | 26 mm |
D | 10 mm |
L | 51 mm |
D | 10/8 in |