CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.54inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.45 | - |
10+ | CHF 11.45 | 14.87% |
50+ | CHF 10.65 | 20.82% |
100+ | CHF 9.55 | 29.00% |
150+ | CHF 9.35 | 30.48% |
225+ | CHF 9.15 | 31.97% |
338+ | CHF 8.90 | 33.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 209 |
Serie | ITV 209 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
Schlüsselweite | 11 mm |
D | 8 mm |
L | 48 mm |