CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
10+ | CHF 9.55 | 15.49% |
50+ | CHF 9.10 | 19.47% |
100+ | CHF 7.95 | 29.65% |
150+ | CHF 7.80 | 30.97% |
225+ | CHF 7.65 | 32.30% |
338+ | CHF 7.50 | 33.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 209 |
Serie | ITV 209 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
Schlüsselweite | 9 mm |
D | 6 mm |
L | 46 mm |