CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.90 | - |
10+ | CHF 16.90 | 15.08% |
50+ | CHF 15.80 | 20.60% |
100+ | CHF 13.85 | 30.40% |
150+ | CHF 13.60 | 31.66% |
225+ | CHF 13.35 | 32.91% |
338+ | CHF 13.10 | 34.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 209 |
Serie | ITV 209 |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
Schlüsselweite | 13 mm |
D | 10 mm |
L | 64 mm |