

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.80 | - |
10+ | CHF 9.20 | 14.81% |
50+ | CHF 8.45 | 21.76% |
100+ | CHF 7.65 | 29.17% |
150+ | CHF 7.50 | 30.56% |
225+ | CHF 7.35 | 31.94% |
338+ | CHF 7.20 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 111 |
Serie | ITV 111 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 3/8" |
B | 12 mm |
C | 28 mm |
D | 56 mm |