

CHF 22.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.70inkl. MwSt
138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.85 | - |
10+ | CHF 19.40 | 15.10% |
50+ | CHF 18.25 | 20.13% |
100+ | CHF 16.00 | 29.98% |
150+ | CHF 15.70 | 31.29% |
225+ | CHF 15.40 | 32.60% |
338+ | CHF 15.05 | 34.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 111 |
Serie | ITV 111 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 3/4" |
B | 17 mm |
C | 37 mm |
D | 73 mm |