

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.75 | - |
10+ | CHF 6.75 | 12.90% |
50+ | CHF 6.05 | 21.94% |
100+ | CHF 5.55 | 28.39% |
150+ | CHF 5.45 | 29.68% |
225+ | CHF 5.35 | 30.97% |
338+ | CHF 5.25 | 32.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 111 |
Serie | ITV 111 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 21 mm |
D | 42 mm |