

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.03inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.35 | - |
10+ | CHF 7.05 | 15.57% |
50+ | CHF 6.70 | 19.76% |
100+ | CHF 5.80 | 30.54% |
150+ | CHF 5.70 | 31.74% |
225+ | CHF 5.60 | 32.93% |
338+ | CHF 5.50 | 34.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 111 |
Serie | ITV 111 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 26 mm |
D | 51 mm |