

CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.00inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.65 | - |
10+ | CHF 13.95 | 16.22% |
50+ | CHF 13.30 | 20.12% |
100+ | CHF 11.75 | 29.43% |
150+ | CHF 11.45 | 31.23% |
225+ | CHF 11.25 | 32.43% |
338+ | CHF 11.05 | 33.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 111 |
Serie | ITV 111 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 34 mm |
D | 67 mm |